Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffbehälter,nicht brennbar,1x120l,HxBxT 1100x450x450mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl lichtgrau,Deckel Stahl lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
220532
220532
Artikel-Nr.:
     827-220532
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     625-120-1-2-735
EAN/GTIN:
     4031068170905
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffbehälter
  • Boden
  • Behälter nicht brennbar
  • Inhalt 1 x 120 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 450 x 450 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Mit Einwurfklappe - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
  • Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Einfache Entleerung über Tür
  • Behälter verschließbar mit Vierkantschloss
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau
  • Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau
  • geprüft gemäß DIN 4102 BK A1
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 220550 4 Doppelrollen, f. Wertstoffbehälter, Polyamid
  • 220552 Müllsack, 120 l, transparent

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennsystem, Restmüllbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Entsorgungsmittel:
Wertstoffbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
120 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
1100 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
450 mm
Brandschutz:
nicht brennbar
Innenbehälter:
ja
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Deckelbetätigung:
Fußpedal
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Deckel Funktion:
schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
Schutzdach:
nein
Schließsystem:
Vierkantschloss
Farbe Deckel:
lichtgrau
Farbe Ausführung:
lichtgrau
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet
Material Innenbehälter:
Stahl
Entleerung über:
Tür
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
5 Jahre
Norm:
DIN 4102 BK A1 (geprüft)
Gewicht:
19.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Fusstaster, Fußpedal, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, Wertstoffsammler Einsatz, Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem, feuerhemmender Wertstoffsammler, treteimer grau 120 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Restmüllbehälter, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,88*
€ 596,42*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,97*
€ 596,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,75*
€ 636,94*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,08*
€ 637,23*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 603,72*
€ 758,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,36*
€ 902,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,64*
€ 881,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,73*
€ 824,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,83*
€ 781,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,72*
€ 718,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5406619
ab € 112,71*
Zubehör
Stumpf Metall
5407000
ab € 32,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.