Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienesäule,HxBxT 1710x125x45mm,Stahl,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220664
220664
Artikel-Nr.:
     827-220664
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     412005
EAN/GTIN:
     4260058036628
Suchbegriffe:
Desinfektionssäule
Hygienesäule
  • Höhe x Breite x Tiefe 1710 x 125 x 45 mm
  • Bodenbefestigung
  • Unterbau mit Bodenplatte mit 2 Rollen
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz

Suchbegriffe:
Spender, Seifenspender, Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsstation, Arbeitsstation

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Zubehör
Spendertyp:
Zubehör
Befestigungsart:
Boden
Höhe:
1710 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
45 mm
Unterbau:
Bodenplatte mit 2 Rollen
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Gewicht:
43 kg
Weitere Suchbegriffe: Spender, Seifenspender, Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsstation, Arbeitsstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 567,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,08*
€ 854,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,33*
€ 841,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,04*
€ 792,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,03*
€ 749,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,22*
€ 674,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.