Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Grund+Anbau,HxBxT 2200x4780x800mm,Fachl. 1300kg,6xStahlpaneele,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt,Traversen RAL2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220971
220971
220971
Artikel-Nr.:
     827-220971
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212357899
EAN/GTIN:
     4026212357899
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
Weitspannregal
  • zur Lagerung von extrem schweren und sperrigen Gütern
  • Geeignet für sperrige Güter
  • Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 4780 x 800 mm
  • Feldlast 10100 kg
  • Fachlast 1300 kg
  • Fachtiefe 800 mm
  • 6 Ebene(n) mit Stahlpaneele
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
  • Lieferumfang: 1 Grundregal mit 2 Ständerrahmen und 1 Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern, Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
  • Montagehinweis: steckbare Holme mit Sicherungsstiften

Suchbegriffe:
Fachboden, Großfachregal, Lagerregal, Palettenregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
Multipal S
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Komplettregal
Regalfeld Anzahl:
2 Stück
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige Güter
Material:
Stahl
Höhe:
2200 mm
Breite:
4780 mm
Tiefe:
800 mm
Fachlast:
1300 kg
Fachtiefe:
800 mm
Feldlast:
10100 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlpaneele
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
pulverbeschichtet
Regal Ausstattung:
Böden
Farbe Traversen:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange/verzinkt // RAL2001
Zertifizierung:
RAL-Gütezeichen
Lieferumfang:
1 Grundregal mit 2 Ständerrahmen und 1 Anbauregal mit 1 Stän
Montagehinweis:
steckbare Holme mit Sicherungsstiften
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
312.8364 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.405,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.605,02*
€ 1.909,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.590,30*
€ 1.892,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.512,24*
€ 1.799,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.461,35*
€ 1.739,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.405,22*
€ 1.672,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.