Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch,200 Tücher,LxB 324x385mm,Standard,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221107
221107
221107
Artikel-Nr.:
     827-221107
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     130083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Wischtuch
  • 200 Tücher, Länge x Breite 324 x 385 mm
  • 3-lagig
  • Tuchoberfläche geprägt
  • Papierqualität Standard
  • In blau
  • Ausführung saugstark, sehr nass- und reißfest
  • Effektiv gegen Verschmutzungen wie Fette, Öle und Schmierstoffe

Suchbegriffe:
Wischtuch, Putztuch, Lappen, Papiertuch, Putzlappen, Putzpapier

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Reinigungstyp:
Wischtuch
Papierqualität:
Standard
Oberfläche Schwamm/Tuch:
geprägt
Tücher Anzahl:
200 Stück
Lösekraft:
Verschmutzungen wie Fette, Öle und Schmierstoffe
Tuch Eigenschaft:
saugstark, sehr nass- und reißfest
Lagen Anzahl:
3-lagig
Länge Schwamm/Tuch:
324 mm
Breite Schwamm/Tuch:
385 mm
Farbe Papier:
blau
Gewicht:
1.85 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
88
2
€ 4,00*
ab € 19,26*
€ 26,77*
Lager 827
11
1
Frei Haus
ab € 20,75*
€ 28,89*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,89*
€ 34,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,88*
€ 34,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,01*
€ 33,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,40*
€ 32,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,16*
€ 32,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,10375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.