Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,f. 1x110l,HxBxT 755x440x440mm,Gestell blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221329
221329
221329
221329
Artikel-Nr.:
     827-221329
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PEP9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 110 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 755 x 440 x 440 mm
  • Gestell aus Stahl in blau

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Reinigung und Entsorgung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Müllsackhalter, Müllsammler, Abfallsackbehälter, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
110 l
Höhe:
755 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
440 mm
Deckel:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
blau
stapelbar:
nein
Gewicht:
3.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackhalter fahrbar, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Abfallentsorgung, Reinigung und Entsorgung, Müllentsorgung, Müllsammler, Abfallsackbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 34,98*
€ 49,56*
2 Tage
34
€ 9,90*
ab € 41,66*
€ 65,18*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.