Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset,f. Schublade,1 Längsteiler/4 Trennbleche,f. Front H 120-150mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222282
222282
Artikel-Nr.:
     827-222282
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung
Arbeitsplatz-Ausstattung
Arbeitstisch
Montage-Tisch
Einteilungsset für Schublade
  • 1 Längsteiler + 4 Trennbleche
  • passend für Fronthöhe 120 - 150 mm
  • in weiß
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Werkbank, Werkbank Zubehör, Werkbankzubehör, Werktisch

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Serie:
Serie 7000
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Einteilungsset
für Tischzubehör:
Schublade
für Fronthöhe:
120-150 mm
Schubladenbreite:
490 mm
Trennwände Anzahl:
1 Stück
Steckwände Anzahl:
4 Stück
Farbe:
weiß
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
2.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.