Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kanisterpumpenset,Druckknopf,Förderleistung 20l/min,Tauch T 500mm,Gehäuse PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222403
222403
222403
Artikel-Nr.:
     827-222403
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0207-090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Akku-Kanisterpumpenset
  • Set bestehend aus: Pumpe, Schlauch, Schlauchklemme und Zapfventil
  • für dünnflüssige Medien mit einer maximalen Viskosität von 200 mPas
  • Geeignet für Kanister
  • BLDC-Motor
  • Bedienung per Druckknopf
  • maximale Förderleistung 20 l/min
  • Gewinde G1 AG
  • Pumpe mit Laufrad für größere Förderhöhe
  • Stromanschluss 10,8 V, Motor mit 70 W
  • Motor schaltet bei Überlast automatisch ab
  • Pumpwerk aus Hastelloy® C4/ETFE/PTFE, Gehäuse aus Polypropylen
  • Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät

Zubehör:

  • 222406 Ladegerät f. Akku-Kanisterpumpe, 10,8 V
  • 223827 Akku, f. Kanisterpumpe, 10,8 V

Suchbegriffe:
Abfüllpumpe, Akkupumpe, Akku-Pumpe, Behälter-Pumpe, Fassentleerung, Fasspumpe, Kanisterpumpe, Pumpe

Weitere Informationen:
Marke:
Lutz
Serie:
B1 Battery
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Akku-Kanisterpumpenset
Set:
ja
Lagerbehälter:
Kanister
Medium:
dünnflüssige Medien
Bedienung:
Druckknopf
Material Pumpwerk:
Hastelloy® C4/ETFE/PTFE
Material Gehäuse:
Polypropylen
Förderhöhe/Saughöhe:
6 m
Durchmesser Tauchrohr:
25 mm
Tauchtiefe:
500 mm
Fass-/Container-Handling Ausstattung:
Laufrad
Anschluss:
G1 AG
Pumpen-Set Ausstattung:
Pumpe, Schlauch, Schlauchklemme und Zapfventil
für max. Viskosität:
200 mPas
max. Förderleistung l/min:
20 l/min
Mediumtemperaturbereich:
0-40 °C
Stromanschluss:
10.8 V
Motortyp:
BLDC-Motor
Motorleistung:
70 W
Motor Funktion:
schaltet bei Überlast automatisch ab
Ausführung:
Pumpwerk B1
Lieferumfang:
ohne Akku und Ladegerät
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Kantenschutzprofil, behälterpumpe lutz, akkupumpe, Akku-Pumpe, Behälter-Pumpe, Fassentleerung, Fasspumpe, Kanisterpumpe, Pumpe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,37*
€ 403,17*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,95*
€ 403,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,26*
€ 403,20*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,19*
€ 414,59*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 460,50*
€ 521,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,25*
€ 620,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,33*
€ 615,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,72*
€ 592,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,05*
€ 570,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,50*
€ 548,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 460,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz
0332-027
ab € 37,47*
Zubehör
Lutz
0335-336
ab € 40,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.