Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch,194 Tücher,LxB 360x200mm,Rolle LxØ 70mx125mm,Recyclingtissue,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222737
222737
Artikel-Nr.:
     827-222737
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     1359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Wischtuch
  • 194 Tücher, Länge x Breite 360 x 200 mm
  • 2-lagig
  • Tuchoberfläche geprägt
  • Rollen Länge x Durchmesser 70 m x 125 mm
  • Papierqualität Recyclingtissue
  • In weiß

Suchbegriffe:
Falthandtuch, Papierhandtuch, Papierspender, Papiertuchspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, WC-Ausstattung, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, Waschraumhygiene

Weitere Informationen:
Reinigungstyp:
Wischtuch
Papierqualität:
Recyclingtissue
Oberfläche Schwamm/Tuch:
geprägt
Tücher Anzahl:
194 Stück
Lagen Anzahl:
2-lagig
recycelbar:
ja
Länge Schwamm/Tuch:
360 mm
Breite Schwamm/Tuch:
200 mm
Rollenlänge:
70 m
Rollendurchmesser:
125 mm
Farbe Papier:
weiß
Gewicht:
6.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrolle 2 lagig hochweiß, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Falthandtuch, Papierhandtuch, Papierspender, Papiertuchspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, WC-Ausstattung, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, Waschraumhygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 2,01917* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,26*
€ 40,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,01*
€ 40,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,56*
€ 38,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,50*
€ 37,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,23*
€ 28,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.