Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälterbox,Karton,2 Griffe,HxB 462x335mm,braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222757
222757
Artikel-Nr.:
     827-222757
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     COLLECPAPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallentsorgung
Müllentsorgung
Papierabfallbehälter
Papierkorb
Abfallbehälterbox
  • für Altpapier-Müll
  • aus Karton
  • Sack mit 2 Tragegriffen
  • Höhe x Breite 462 x 335 mm
  • In braun

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Papierabfallbehälter, Papierkorb, Papierbox, Sammelbox, Recycling-Mülleimer, Papierrecyclingbox

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälterbox
Material:
Karton
Anteil recyceltes Material:
70 %
geeignet für (Produkt/Material):
Altpapier-Müll
Müllsack Ausstattung:
2 Tragegriffe
Höhe:
462 mm
Länge:
227 mm
Breite:
335 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
3.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,47*
€ 29,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,17*
€ 28,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,21*
€ 26,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,34*
€ 24,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.