Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Flaschen,f. Abfallbehälter 60-80l,PP,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222769
222769
Artikel-Nr.:
     827-222769
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     580228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Auflagedeckel für Flaschen
  • Für Abfallbehälter 60 - 80 l
  • Aus Polypropylen in grün
  • Lieferumfang: inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung

Zubehör:

  • 222774 Abfallbehälter, 60 l, HxBxT 580x320x460 mm, Korpus PP anthrazit
  • 222775 Abfallbehälter, 80 l, HxBxT 762x320x460 mm, Korpus PP anthrazit

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner, Deckel, Trennsystemdeckel, System Abfallbehälter, Auflagedeckel

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
Deckeltyp:
Auflagedeckel für Flaschen
für Behältertyp:
Abfallbehälter
für Behälter:
60-80 l
Material Deckel:
Polypropylen
Farbe Deckel:
grün
Lieferumfang:
inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard- mülleimer 60l rund, deckel stapelbehälter, deckel stapelbehälter pp, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner, Deckel, Trennsystemdeckel, System Abfallbehälter, Auflagedeckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 26,55*
€ 36,67*
2 Tage
9
€ 12,90*
ab € 25,74*
€ 40,21*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
580231
ab € 47,28*
Zubehör
RAJA
580164
ab € 69,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.