Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Besprechungstisch
>
Konferenz-Sitzgruppe
>
Artikel
Sitzgruppe,2 Sessel,Tisch,2-Sitzer,schallabsorbierend,Stoff braungrau,HxBxT 1320x2200x860mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
827-223197
Hersteller:
Bisley
Herst.-Nr.:
VIVH2SETXPWM0103TABW
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Besprechungstischgruppe
Konferenz-Sitzgruppe
Sitzgruppe
Set bestehend aus: 2 Sessel, 1 Tisch
2-Sitzer
schallabsorbierend durch hohe Seiten- und Rückwand
Sitz und Rücken gepolstert
Bezug aus Stoff (100% Schurwolle) in braungrau
Höhe x Breite x Tiefe 1320 x 2200 x 860 mm
Sitz Höhe 425 mm
rutschfeste Standfüße
Sitzrahmen aus Holz
Die Anlieferung erfolgt zerlegt
5 Jahre Garantie
Suchbegriffe:
Sessel, Sitzgruppe, Sofa, Besprechungsgruppe
Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Vivo
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Sitzgruppe
Set bestehend aus:
2 Sessel, 1 Tisch
Sitzplätze Anzahl:
2 Stück
Sessel / Sofa Funktion:
schallabsorbierend durch hohe Seiten- und Rückwand
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Bezug:
Stoff (100% Schurwolle)
Farbe:
braungrau
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Sitzhöhe:
425 mm
Höhe:
1320 mm
Breite:
2200 mm
Tiefe:
860 mm
Unterbau:
rutschfeste Standfüße
Material Sitzrahmen:
Holz
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
98.5 kg
... >
Stühle und Tische
>
Sitzmöbel
>
Sessel und Sofas
Weitere Suchbegriffe:
Sessel
,
besprechungstisch 1200 x 800 grau
,
sessel
,
sessel grau
,
Sitzgruppe
,
Sofa
,
Besprechungsgruppe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4.247,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.446,96*
€ 5.291,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.407,97*
€ 5.245,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.291,00*
€ 5.106,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.252,01*
€ 5.059,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.247,67*
€ 5.054,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen