kerkmann Konferenztisch Form 5, (B)2.000 mm, lichtgrau (B)2.000 x (T)1.000 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar, 4-Fuß-Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Fußgestellfarbe: alusilber, Tischplattens...
kerkmann Konferenztisch Form 5, (B)2.000 mm, lichtgrau (B)2.000 x (T)1.000 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar, Bügel-Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Fußgestellfarbe: alusilber, Tischplattens...
Besprechungstisch, chrom/lichtgrau • Aus stabilem Stahlrohrgestell, chrom • Rahmen verschweißt: 30 x 30 x 20 mm • Tischplatte aus E1-Spanplatte melaminharzbeschichtet, lichtgrau • Tischkanten aus A...
kerkmann Konferenztisch Form 5 mit Anbau, (B)2.000,lichtgrau Maße: (B)2.000 x (T)1.000 x (H)680 - 820 mm, Maße Anbau- element: (B)1.200 x (T)800 mm, höhenverstellbar, 4-Fuß- Gestell aus Stahl, pulv...
THEA - Besprechungstisch, mit 4-Fußgestell, Breite 1800 mm, lichtgrau. Die leichten Rundungen an den Längsseiten des Tisches sorgen nicht nur für ein harmonisches Gesamtbild, sondern bieten gleichz...
kerkmann Konferenztisch Form 5, (B)2.000 mm, lichtgrau Maße: (B)2.000 x (T)1.000 x (H)680 - 820 mm, Maße Anbau- element: (B)1.200 x (T)800 mm, höhenverstellbar, Bügel- Gestell aus Stahl, pulverbesc...
Cito Chefarbeitsplatz/Konferenztisch, höheneinstellbares U-Gestell, H 650-850 x B 2000 x T 1200 mm, Dekor grauweiß, Gestell silber Bisleys Chefarbeitsplatz/Konferenztisch Cito besticht durch innova...
Cito Chefarbeitsplatz/Konferenztisch, höheneinstellbares U-Gestell, H 650-850 x B 2000 x T 1200 mm, Dekor grauweiß, Gestell verkehrsweiß Bisleys Chefarbeitsplatz/Konferenztisch Cito besticht durch ...
Konferenztisch[br /]Der Zargenrahmen und die verchromten Füsse sind aus Stahlrohr gefertigt (30 x 30 x 2 mm). Lichtgraue Platte aus 19 m svm starkem Material mit Kunststoffbelag und PVC-Kante. Mass...
THEA - Besprechungstisch, mit T-Fußgestell, Breite 1800 mm, lichtgrau. Die leichten Rundungen an den Längsseiten des Tisches sorgen nicht nur für ein harmonisches Gesamtbild, sondern bieten gleichz...
Cito Chefarbeitsplatz/Konferenztisch, höhenfixes O-Gestell, H 730 x B 2000 x T 1200 mm, Dekor grauweiß, Gestell silber Bisleys Chefarbeitsplatz/Konferenztisch Cito besticht durch innovatives und ge...