Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,Auffangvol. 200l,HxBxT 150x1600x1600mm,m. Lochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223598
223598
223598
Artikel-Nr.:
     827-223598
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P70-2071-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • geeignet für wassergefährdende, giftige und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • Auffangvolumen 200 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 150 x 1600 x 1600 mm
  • Traglast 1000 kg
  • Aus Polyethylen in schwarz
  • Behälter mit Lochplatte

Zubehör:

  • 223599 Auffahrrampe, f. Auffangwanne, HxBxT 180x810x1290 mm, Tragl. 500 kg, PE, schwarz
  • 223601 Wannenverbinder, f. Auffangwanne, BxT 40x1500 mm, Kunststoff
  • 223602 Kreuzklemme, f. Auffangwanne, BxT 150x125 mm, Kunststoff

Suchbegriffe:
Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne, Auffangwanne für Fass

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
200 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, giftige und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
150 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
1600 mm
Traglast:
1000 kg
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Auffangwanne Ausstattung:
Lochplatte
unterfahrbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, fasswanne 200l pe, fasswanne, fasswanne gfk, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Fass
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,38*
€ 594,59*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 490,96*
€ 595,15*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,03*
€ 606,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,27*
€ 616,17*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 702,26*
€ 787,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,91*
€ 937,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,16*
€ 927,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,90*
€ 899,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,01*
€ 875,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,26*
€ 835,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P70-2072-A
ab € 186,67*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P70-2075-A
ab € 15,95*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P70-2073-A
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.