Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enthefter,Metall verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223748
223748
Artikel-Nr.:
     827-223748
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     G2K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
Enthefter
  • aus Metall verchromt

Suchbegriffe:
Klammernentferner, Klammerngreifer, Klammeraffe, Heftklammernentferner, Heftklammernenthefter, Heftklammernzieher

Weitere Informationen:
Ordnungshelfer:
Heftgerät
Heftgerätetyp:
Enthefter
Material:
Metall
Oberfläche:
verchromt
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,10*
3 Tage
46
€ 9,90*
ab € 2,67*
€ 4,05*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.