Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalschrank,HxBxT 1950x1000x600mm,Doppel-Flügeltür,4 Auszüge,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223808-0035
223808-0035
223808-0035
Artikel-Nr.:
     827-223808-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     47473-100-604-a
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Vertikalauszugschrank
Material-Werkzeugschrank
Vertikalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Doppel-Flügeltür
  • mit Drehgriff
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • 4 Vertikalauszüge
  • Traglast je Auszug 200 kg
  • mit Einzelauszugsperre
  • verschließbar mit Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 223808-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 223808-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 223808-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 223808-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 223808-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 223808-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Auszug-Schrank, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Lochplatten, Schrank mit Systemlochung, Stahlschrank, Systemschrank, Vertikalauszug-Schrank, Vertikalschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Vertikalauszüge
Vertikalauszüge Anzahl:
4 Stück
Traglast Auszug:
200 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Türöffnungswinkel:
180 °
Auszugsführung:
mit Teleskopschiene
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Griff:
Drehgriff
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
193 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, material werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, Auszug-Schrank, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Lochplatten, Schrank mit Systemlochung, Stahlschrank, Systemschrank, Vertikalauszug-Schrank, Vertikalschrank, Werkstatt-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.381,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.681,72*
€ 3.191,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.652,19*
€ 3.156,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.514,68*
€ 2.992,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.439,48*
€ 2.902,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.381,71*
€ 2.834,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
47473-100-604-a
ab € 2.382,25*
Ähnlich
PAVOY
47473-100-604-a
ab € 2.372,92*
Ähnlich
PAVOY
47473-100-604-a
ab € 2.377,65*
Ähnlich
PAVOY
47473-100-604-a
ab € 2.374,60*
Ähnlich
PAVOY
47473-100-604-a
ab € 2.379,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.