Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 200x205x355mm,PP,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225058
225058
Artikel-Nr.:
     827-225058
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456282
EAN/GTIN:
     4005187562828
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 205 x 355 mm
  • Aus Polypropylen in gelb
  • Besonders formstabil durch Hohlkammerprofile am Eingriff
  • Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
  • Boden geschlossen
  • Einfacher Transport durch Griffmulde
  • Stirnseitige Eingrifföffnung
  • Rollenbahngeeignet
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkasten, Sichtlager Stapelbehälter, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelbehälter, Stapelkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
ProfiPlus
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Euronorm:
nein
elektrisch leitend:
nein
Höhe:
200 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
355 mm
Innenhöhe:
165 mm
Breite innen:
175 mm
Innentiefe:
265 mm
Material:
Polypropylen
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Hohlkammerprofile
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
Griff:
Griffmulde
Eingrifföffnung:
stirnseitig
rollenbahngeeignet:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Farbe:
gelb
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
0.52 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, lagersichtbox, stapeltransportkasten gelb, Sichtlagerbehälter, Sichtlager Stapelbehälter, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
14
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 6,90*
8 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,79*
€ 8,91*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,25*
€ 9,20*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,28*
€ 9,59*
9 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,50*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 55,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,57*
Zubehör
Denios
265138
ab € 0,79*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,84*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,08*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,17*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456216
ab € 7,08*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,48*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,52*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.