Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie,Rolle,LxB 500m x 1500mm,Stärke 23 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225165
225165
225165
Artikel-Nr.:
     827-225165
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FED103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Stretchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • Geeignet für Paletten über 500 kg
  • Folie Länge x Breite 500 m x 1500 mm
  • Aus Cast-Folie, Stärke 23 µm
  • Rollenkern Ø 76 mm

Suchbegriffe:
Stretchfolie, Folie

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Stretchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
Cast-Folie
Länge:
500 m
Breite:
1500 mm
Durchmesser Rolle:
105 mm
Durchmesser Rollenkern:
76 mm
Materialstärke:
23 µm
Haftung:
beidseitige Haftung
geeignet für (Produkt/Material):
Paletten über 500 kg
Gewicht:
21 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 110,74*
€ 138,74*
2 Tage
10
€ 9,90*
ab € 153,87*
€ 191,96*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.