Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,HxBxT 537x325x388mm,35l,Korpus Stahl anthrazit-eisenglimmer,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225719
225719
225719
225719
Artikel-Nr.:
     827-225719
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7044-00 DB703+ 7304-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 537 x 325 x 388 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 35 l
  • Korpus aus Stahl feuerverzinkt mit Pulverbeschichtung in anthrazit-eisenglimmer
  • Mit 1 Einwurföffnung(en)
  • mit Schutzdach
  • Boden gelocht
  • Verschließbar mit Dreikantschloss
  • Einfache Entleerung über Kippvorrichtung
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial und Dreikantschlüssel
  • EN ISO 1461

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllsammler

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
35 l
Höhe:
537 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
388 mm
Einwurföffnungen Anzahl:
1 Stück
Schutzdach:
ja
Entleerung über:
Kippvorrichtung
Schließsystem:
Dreikantschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
feuerverzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
anthrazit-eisenglimmer
Bodenkonstruktion:
gelocht
Form:
rechteckig
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial und Dreikantschlüssel
Norm:
EN ISO 1461
Gewicht:
15.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen wandmontage, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,55*
€ 380,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,17*
€ 378,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,85*
€ 360,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,79*
€ 346,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,09*
€ 292,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.