Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommelregal,MULTIPAL,Anbaufeld,HxBxT 2700x1185x1100mm,2xAuflage,Ständer verzinkt,Ebenen RAL2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
226798
226798
Artikel-Nr.:
     827-226798
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212393828
EAN/GTIN:
     4026212393828
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommelregal
  • Anbaufeld
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2700 x 1185 x 1100 mm
  • Feldlast 4000 kg
  • Fachbreite 1100 mm
  • 2 Ebene(n) mit Kabeltrommelauflage
  • Ebenen mit Führungshülsen an den Holmen für Trommelachse
  • Hohe Stabilität durch Diagonal- und Horizontalverstrebungen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange
  • Lieferumfang: ohne Kabeltrommeln, inklusive Aufnahmeteile für Trommelachse und Bodenanker
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 183763 Kabeltrommelachse, f. Kabeltrommelregal, Ø 42 mm, Fach B 1100 mm, Stahl verzinkt
  • 183765 Kabeltrommelauflage, f. Kabeltrommelregal, T 1100 mm, Fachl. 1000 kg, Stahl, rotorange RAL 2001
  • 226850 Kabeltrommelachse, f. Kabeltrommelregal, Ø 42 mm, Fach B 1100 mm, m. Zentrierstücken u. Rollen
  • 226854 Kabeltrommelachse, f. Kabeltrommelregal, Ø 60 mm, Fach B 1100 mm, m. Zentrierstücken u. Rollen
  • 226980 Kabeltrommelachse, f. Kabeltrommelregal, Ø 60 mm, Fach B 1100 mm, Stahl verzinkt
  • 226983 Kabeltrommelachse, f. Kabeltrommelregal, Ø 42 mm, Fach B 1100 mm, m. Zentrierstücken
  • 226986 Kabeltrommelachse, f. Kabeltrommelregal, Ø 60 mm, Fach B 1100 mm, m. Zentrierstücken

Suchbegriffe:
Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Schraubregal, Kabeltrommelregal, Regal für Kabel, Kabellagerung, Regal für Kabeltrommel

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
MULTIPAL
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Kabeltrommelregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
2700 mm
Breite:
1185 mm
Tiefe:
1100 mm
Feldlast:
4000 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Fachbreite:
1100 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
Holme mit Führungshülsen
Böden- / Ebenentyp:
Kabeltrommelauflage
Oberfläche Boden:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Diagonalverstrebungen // Horizontalverstrebungen
Farbe Boden:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange/verzinkt // RAL2001
Lieferumfang:
ohne Kabeltrommeln, inklusive Aufnahmeteile für Trommelachse
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
80.129 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommelregal, Multipal Regal, Regal Multipal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, kabeltrommeln metall, schwerlastregal, kabeltrommelregal meta, Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Regal für Kabel, Kabellagerung, Regal für Kabeltrommel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 566,10*
€ 718,94*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,64*
€ 737,96*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,58*
€ 738,60*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,03*
€ 783,18*
Lager 827
28 Tage
21
Frei Haus
ab € 804,91*
€ 897,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,31*
€ 1.067,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,69*
€ 1.067,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,16*
€ 1.036,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,82*
€ 1.005,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,91*
€ 957,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.