Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallabsorbierende Stellwand,HxB 1600x1200mm,Wand beige,Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228150
228150
228150
228150
228150
228150
Artikel-Nr.:
     827-228150
Hersteller:
     Oktagon Stellwand
Herst.-Nr.:
     O 1216.A3000
EAN/GTIN:
     4250624546590
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Schallabsorbierende Stellwand
  • Höhe x Breite 1600 x 1200 mm
  • beliebig erweiterbar und Winkel stufenlos einstellbar
  • Wand in beige
  • Oberfläche mit schaumstoffkaschiertem Stoff (100% Polyester, 2 mm stark)
  • 1 justierbarer Stellfuß und 1 Standfuß
  • Lieferumfang: inklusive Verbinder
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • hohe Schallabsorption geprüft nach DIN EN ISo 354 (Alpha w=0,75 MH nach DIN EN ISP 11654:1997)

Suchbegriffe:
Stellwand, Trennwand, Raumteiler, Trennwandsystem für Büro, Trennwand für Büro, Akustik-Trennwand, schallabsorbierende Trennwand, Schallschutzwand

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Akustik Absorber
Akustik Absorber:
Trennwand
Trennwandtyp:
Schallabsorbierende Stellwand
Höhe:
1600 mm
Breite:
1200 mm
Stellwand Ausstattung:
beliebig erweiterbar und Winkel stufenlos einstellbar
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
ja
Oberfläche Wand:
schaumstoffkaschierter Stoff (100% Polyester, 2 mm stark)
Farbe Wand:
beige
Material Gestell:
Stahl
Unterbau:
1 justierbarer Stellfuß und 1 Standfuß
Lieferumfang:
inklusive Verbinder
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
hohe Schallabsorption nach DIN EN ISO 354
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, oktagon stellwand, büro raumteiler, Trennwand, Raumteiler, Trennwandsystem für Büro, Trennwand für Büro, Akustik-Trennwand, schallabsorbierende Trennwand, Schallschutzwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,89*
€ 446,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,35*
€ 440,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,66*
€ 425,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,89*
€ 418,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,33*
€ 368,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.