Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler,60l,HxBxT 580x320x460mm,Korpus PP grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228651
228651
Artikel-Nr.:
     827-228651
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     PB-1080-GRN
EAN/GTIN:
     4897020626916
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler
  • Geeignet für kleine Lücken und enge Räume
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 60 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 580 x 320 x 460 mm
  • Korpus aus Polypropylen in grün

Zubehör:

  • 228663 Deckel m. Griff, f. Wertstoffsammler 60-80 l, LxB 453x328 mm, PP, grau
  • 228664 Deckel f. Flaschen, f. Wertstoffsammler 60-80 l, LxB 453x328 mm, 1 Öffnung, PP, blau
  • 228666 Deckel f. Flaschen, f. Wertstoffsammler 60-80 l, LxB 453x328 mm, 1 Öffnung, PP, grün
  • 228667 Deckel, f. Wertstoffsammler 60-80 l, LxB 453x328 mm, 1 Öffnung (rechteckig), PP, gelb
  • 228668 Deckel f. Papier, f. Wertstoffsammler 60-80 l, LxB 453x328 mm, 1 Öffnung, PP, blau
  • 228669 Deckel f. Papier, f. Wertstoffsammler 60-80 l, LxB 453x328 mm, 1 Öffnung, PP, gelb
  • 228670 Schwingdeckel, f. Wertstoffsammler, LxB 333x455 mm, PP, grau
  • 228671 Schwingdeckel, f. Wertstoffsammler, LxB 333x455 mm, PP, weiß
  • 228672 Pushdeckel, f. Wertstoffsammler, LxB 470x340 mm, PP, grau
  • 228680 Rahmen, f. Wertstoffsammler, grün
  • 228681 Rahmen, f. Wertstoffsammler, blau
  • 228682 Rahmen, f. Wertstoffsammler, braun
  • 228683 Rahmen, f. Wertstoffsammler, weiß
  • 228684 Rahmen, f. Wertstoffsammler, dunkelgrün
  • 228685 Rahmen, f. Wertstoffsammler, gelb
  • 228686 Rahmen, f. Wertstoffsammler, schwarz
  • 228688 Rahmen, f. Wertstoffsammler, rot
  • 228689 Rahmen, f. Wertstoffsammler, hellgrün
  • 228690 Rahmen, f. Wertstoffsammler, grau
  • 228691 Wandmontageset, f. Wertstoffsammler, Halter, Schrauben, Metall, dunkelgrau
  • 228692 Fahrgestell, f. Wertstoffsammler, Metall
  • 228693 Fahrgestell, f. Wertstoffsammler, PP
  • 228699 Abfallsackhalter silber, verchromt für Wertstoffsammler

Suchbegriffe:
Abfalleimer, Müllsammler, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalltonne, Wertstoffsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter

Weitere Informationen:
Serie:
probbax®
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
kleine Lücken und enge Räume
Sammeleinheiten:
1 Stück
Inhalt:
60 l
Höhe:
580 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
460 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
grün
Tretmechanik:
nein
Gewicht:
2.85 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,91*
€ 61,00*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 44,35*
€ 61,49*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 51,11*
€ 70,52*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgavente
PB-1520-SIL
ab € 35,80*
Zubehör
Probbax
PB-1002-BLA
ab € 42,43*
Zubehör
Probbax
PB-1001-BLA
ab € 70,54*
Zubehör
Orgavente
PB-1012-BLU
ab € 30,08*
Zubehör
Orgavente
PB-1012-GRN
ab € 30,11*
Zubehör
Orgavente
PB-1014-BLU
ab € 29,91*
Zubehör
Orgavente
PB-1014-YEL
ab € 29,93*
Zubehör
Orgavente
PB-1011-GRY
ab € 25,27*
Zubehör
Orgavente
PB-1013-YEL
ab € 29,85*
Zubehör
Orgavente
PB-1081-GRY-LID
ab € 16,42*
Zubehör
Orgavente
PB-1030-BLU
ab € 21,31*
Zubehör
Orgavente
PB-1030-BRN
ab € 21,32*
Zubehör
Orgavente
PB-1030-DGN
ab € 21,33*
Zubehör
Orgavente
PB-1030-YEL
ab € 21,35*
Zubehör
Orgavente
PB-1030-GRY
ab € 21,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.