Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingdeckel,f. Wertstoffsammler,LxB 333x455mm,PP,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228670
228670
Artikel-Nr.:
     827-228670
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     PB-1021-GRY
EAN/GTIN:
     4897020626015
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
abfallbehälter deckel grau
abfallbehälter deckel
Schwingdeckel
  • für Wertstoffsammler
  • Länge x Breite 333 x 455 mm
  • Aus Polypropylen in grau

Zubehör:

  • 228696 vertikales Anzeigedisplay transparent
  • 228697 hängendes Anzeigendisplay. Transparent

Suchbegriffe:
Schwingdeckel, Deckel, Deckel für Abfallbehälter

Weitere Informationen:
Serie:
probbax®
Entsorgungsmittel:
Zubehör
Deckeltyp:
Schwingdeckel
für Behältertyp:
Wertstoffsammler
Höhe:
175 mm
Länge:
333 mm
Breite:
455 mm
Material Deckel:
Polypropylen
Farbe Deckel:
grau
Gewicht:
0.73 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter deckel pp, Schwingdeckel, Deckel, Deckel für Abfallbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgavente
PB-1009-CLR
ab € 28,45*
Zubehör
Orgavente
PB-1008-CLR
ab € 38,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.