Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingdeckel,f. Wertstoffsammler,LxB 333x455mm,PP,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228671
228671
Artikel-Nr.:
     827-228671
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     PB-1021-WHT
EAN/GTIN:
     4897020626930
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
abfallbehälter deckel pp
abfallbehälter deckel
Schwingdeckel
  • für Wertstoffsammler
  • Länge x Breite 333 x 455 mm
  • Aus Polypropylen in weiß

Zubehör:

  • 228696 vertikales Anzeigedisplay transparent
  • 228697 hängendes Anzeigendisplay. Transparent

Suchbegriffe:
Schwingdeckel, Deckel, Deckel für Abfallbehälter

Weitere Informationen:
Serie:
probbax®
Entsorgungsmittel:
Zubehör
Deckeltyp:
Schwingdeckel
für Behältertyp:
Wertstoffsammler
Höhe:
175 mm
Länge:
333 mm
Breite:
455 mm
Material Deckel:
Polypropylen
Farbe Deckel:
weiß
Gewicht:
0.73 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter deckel weiß, Schwingdeckel, Deckel, Deckel für Abfallbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgavente
PB-1009-CLR
ab € 28,45*
Zubehör
Orgavente
PB-1008-CLR
ab € 38,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.