Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mec,Abfallbehälter mit Einwurfklappe 120L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228715
228715
Artikel-Nr.:
     827-228715
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     789000
EAN/GTIN:
     8033433777265
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallbehälter mit Einwurfklappe, 120L aus Edelstahl gebürstet, die Einwurfklappe erleichtert die Entleerung des Fast Food Tabelttes, Tür abschließbar mit 3 Kant Schlüssel, Tablett Träger als Zubehör, verstellbare Füße max. 5 cm Höhe, geeignet für Behälter mit Rädern 120L

Zubehör:

  • 228716 Tablett Träger aus Edelstahl gebürstet

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallbehälter mit Einwurfklappe, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Wertstoffsammler, Entsorgungsbehälter

Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, push-abfallsammler edelstahl, push abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallbehälter mit Einwurfklappe, Edelstahl-Wertstoffsammler, Entsorgungsbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,04*
€ 541,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,21*
€ 536,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,95*
€ 510,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,12*
€ 483,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,50*
€ 420,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgavente
789010
ab € 55,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.