Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker,Sitz H 550-815mm,Sitz anthrazit,m. Fußstütze,Tellerfuß,Gestell chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
229170
229170
229170
Artikel-Nr.:
     827-229170
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1226_04_817
EAN/GTIN:
     4032376014141
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Barhocker
Barstuhl
Barhocker
  • Sitz Höhe 550 - 815 mm
  • Sitz aus Holz in anthrazit
  • ohne Polster
  • hohe Rückenlehne
  • Ausgestattet mit Fußstütze
  • Tellerfußgestell für festen Stand
  • Gestell gebürstet in chrom
  • Lift TÜV-/LGA-geprüft

Suchbegriffe:
Hocker, Sitzmöbel, Barhocker, Tresenhocker, Sitzhocker

Weitere Informationen:
Marke:
Mayer Sitzmöbel
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
elektrisch leitend:
nein
Polsterung:
keine
Material Sitz:
Holz
Farbe Sitz:
anthrazit
Sitzhöhe:
550-815 mm
höhenverstellbar:
ja
Rücken Ausführung:
hohe Rückenlehne
Fußstütze:
ja
Gestellform:
Tellerfußgestell
Oberfläche Gestell:
gebürstet
Farbe Gestell:
chrom
klappbar:
nein
Farbe Ausführung:
anthrazit
Zertifizierung:
Lift TÜV-/LGA-geprüft
Gewicht:
18.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Bistrohocker, barhocker holz höhenverstellbar, arbeitsdrehhocker holz, arbeitsdrehhocker, Hocker, Sitzmöbel, Tresenhocker, Sitzhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,76*
€ 426,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,09*
€ 418,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,28*
€ 412,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,62*
€ 402,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,73*
€ 353,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.