Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellschrank,HxBxT 1000x1000x500mm,2xEinlegeboden,1 Schublade(n),Zylinderschloss,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230279-0042
230279-0042
Artikel-Nr.:
     827-230279-0042
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     88210-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Beistellschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Doppel-Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • 2 Ebene(n) mit Einlegeboden
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 30 mm verstellbar
  • 1 Schublade(n)
  • Ausstattung: 1 Schublade, 2 Böden
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 2-riegeliger-Schließmechanismus
  • Korpus mit Einbrennbeschichtung
  • Front mit Einbrennbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 230279-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 230279-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 230279-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 230279-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 230279-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 230279-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 230282 Einlegeboden, f. Beistellschrank, f. Schrank BxT 1000x500 mm, Tragl. 70 kg, Stahl verzinkt
  • 230284 Abrollrand, f. Beistellschrank, 3-seitig, HxBxT 20x1000x500 mm, f. Schrank B 1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 230285 Pultaufsatz, f. Beistellschrank, BxT 500x500 mm, abschließbar, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 230286 4 Lenkrollen, f. Beistellschrank, m. Radfeststeller
  • 404846 Gummiriefenmatte, B 940 mm, selbstklebend, schwarz

Suchbegriffe:
Beistellschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Universalschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Werkstattschrank, Werkstatt-Bestellschranke

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Beistellschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Einlegeboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Oberfläche Korpus:
einbrennbeschichtet
Oberfläche Front:
einbrennbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
30 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Schließfunktion:
2-riegeliger-Schließmechanismus
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
110 °
fahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
52.43 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Universalschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Werkstatt-Bestellschranke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,11*
€ 574,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,52*
€ 570,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,82*
€ 559,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,38*
€ 538,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,46*
€ 480,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8721-7010|
ab € 35,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
88210-80|
ab € 22,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
88500-00|
ab € 23,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8721-71656|
ab € 127,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8821-713
ab € 25,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.