Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischrank,HxBxT 1200x850x400mm,m. Flügeltür,Anschlag beidseitig,m. Push-to-open,7offene Fächer,3xHolzboden,Korpus weiß/Navarra-Eiche,Front Navarra-Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231202
231202
231202
231202
231202
231202
231202
231202
231202
Artikel-Nr.:
     827-231202
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4195-513
EAN/GTIN:
     4005949419506
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Kombischrank
Kombischrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 850 x 400 mm
  • mit Flügeltür
  • Türanschlag beidseitig
  • Tür mit Push-to-open
  • mit 7 offenen Fächern
  • 3 Ebene(n) mit Holzboden
  • Konstruktion aus Spanplatte
  • Oberfläche mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Korpus in weiß/Navarra-Eiche
  • Front in Navarra-Eiche
  • Ebenen in weiß/Navarra-Eiche
  • Unterbau 4 Kunststoff-Füßen und 2 Stützfüße

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büroeinrichtung, Büro-Einrichtung, Büromöbel, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Holzschrank, Schrank für Büro, Kombischrank

Weitere Informationen:
Serie:
GW-LIONI
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Kombischrank
Höhe:
1200 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Fächer Anzahl:
7 Stück
Türtyp:
Flügeltür
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Traglast Fachboden:
10 kg
Traglast Oberboden:
30 kg
Türanschlag:
beidseitig
abschließbar:
nein
Griff:
Push-to-open
Wertfach:
nein
Unterbau:
4 Kunststoff-Füße, 2 Stützfüße
Material:
Spanplatte
Material Boden:
Spanplatte
Farbe Korpus:
weiß/Navarra-Eiche
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Farbe Front:
Navarra-Eiche
Farbe Boden:
weiß/Navarra-Eiche
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
fahrbar:
nein
Gewicht:
36.89 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, aktenschrank 120cm hoch, aktenschrank, germania-werk aktenschrank, Büroeinrichtung, Büro-Einrichtung, Büromöbel, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Holzschrank, Schrank für Büro
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 192,54*
€ 237,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 209,87*
€ 258,45*
Lager 827
20 Tage
11
Frei Haus
ab € 210,44*
€ 260,94*
€ 4,95*
ab € 303,20*
€ 365,63*
Frei Haus
ab € 368,11*
€ 439,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,94*
€ 310,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,16*
€ 308,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,60*
€ 291,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,05*
€ 286,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.