| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4589084 Herst.-Nr.: 4195-513 EAN/GTIN: 4005949419506 |
| |
|
| | |
| Germania Aktenschrank Lioni. Material: Melamin. Anzahl der Fächer: 2. Selbstmontage: Ja. Anzahl der Regale: 2. Abschließbar: Ja. Türen: Inklusive. Tür Typ: schwenkbar. Höhenverstellbar: Nicht höhenverstellbar. Schubladen: Nicht anwendbar. Regale: Inklusive. Abmessungen: 1200 x 850 x 400 mm (H x B x T). Farbe: Eiche. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 36885 g | Farbe: | Braun | Höhe: | 1200 mm | Breite: | 850 mm | Tiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,54* | € 237,02* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 209,87* | € 258,45* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,44* | € 260,94* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 303,20* | € 365,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 368,11* | € 439,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|