Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal,HxBxT 2000x800x400mm,5xHolzboden,5 OH,Korpus graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231263
231263
231263
231263
231263
Artikel-Nr.:
     827-231263
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4248-547
EAN/GTIN:
     4005949424821
Suchbegriffe:
Aktenregal
Büroregal
Ordnerregal
Ordner-Regal
Aktenregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 800 x 400 mm
  • Fachbodentraglast 22 kg
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 5 Ordnerhöhen
  • Konstruktion aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Fachbodenkanten durch schlagfeste ABS-Umleimer vor unschönen Rissen und Ausbrechen an den Kanten geschützt
  • Korpus in graphit
  • Ebenen in graphit
  • Unterbau Kunststoff-Fuß

Suchbegriffe:
Aktenregal, Büroregal, Ordnerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Holzregal, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Regal

Weitere Informationen:
Serie:
GW-PROFI 2.0
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Aktenregal
geeignet für (Branche/Bereich):
Büro oder Homeoffice
Material:
Spanplatte
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Farbe Korpus:
graphit
Farbe Boden:
graphit
Traglast Fachboden:
22 kg
Rückwand Konstruktion:
geschlossen
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
5 Stück
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
Kunststoff-Fuß
Gewicht:
44.38 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,70*
€ 232,80*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 200,62*
€ 249,81*
Lager 827
20 Tage
10
Frei Haus
ab € 211,92*
€ 262,47*
€ 4,95*
ab € 221,78*
€ 272,64*
Frei Haus
ab € 254,41*
€ 311,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,79*
€ 309,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,49*
€ 283,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.