Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippwagen,wasserdicht,HxLxB 1290x1420x1340mm,1m³,Tragl. 300kg,RAL7005,Rollen,Einfahrtaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231528
231528
Artikel-Nr.:
     827-231528
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KW-ET 1000, lack., RAL 7005
EAN/GTIN:
     4052462042049
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Kippwagen
Wasserdichter Kippwagen
  • Für ebenerdige und Staplerentleerung
  • Höhe x Länge x Breite 1290 x 1420 x 1340 mm
  • Schüttkantenhöhe 870 mm
  • Inhalt 1 m³
  • Traglast 300 kg
  • Gewicht 164 kg
  • Einfahrhöhe x Einfahrbreite 55 x 170 mm
  • Einfahrtaschenabstand 465 mm
  • Rad Ø 250 mm
  • automatisches Einrasten der Federkippsicherung
  • öl- und wasserdicht
  • Seitenbleche Vollblech
  • Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
  • Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau
  • Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
  • 2 Räder und 2 Lenkrollen + Schiebebügel
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • 1 Lenkrolle mit Feststeller

Zubehör:

  • 500416 2-tlg. Klappdeckel, Stahl, f. Kippwagen 1 m³, verzinkt

Suchbegriffe:
Anbaugerät für Gabelstapler, Behälter aus Stahlblech, Gabelstapler-Anbaumodul, Kippbehälter, Kipp-Behälter, Kippcontainer, Kipphilfe, Kippwagen, Lagerbehälter, Schüttgutbehälter, Schüttwagen, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahlblech-Behälter, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Behältertyp:
Kippbehälter
Inhalt:
1 m³
Höhe:
1290 mm
Länge:
1420 mm
Breite:
1340 mm
Traglast:
300 kg
Höhe Schüttkante:
870 mm
Material:
Stahl
Material Eigenschaft:
öl- und wasserdicht
Wand Ausführung:
Vollblech
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
umlaufende gekantete Randverstärkung
Kippsicherung:
Federkippsicherung
ebenerdige Entleerung:
ja
unterfahrbar:
ja
Unterbau:
Rollen und Einfahrtaschen
Einfahrtaschenhöhe:
55 mm
Einfahrtaschenbreite:
170 mm
Einfahrtaschenabstand:
465 mm
Griff:
Schiebebügel
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
mausgrau // RAL7005
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder und 2 Lenkrollen
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
250 mm
Rad Ausstattung:
1 Lenkrolle mit Feststeller
Gewicht:
164 kg
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, spänewagen bauer, kastenwagen, Anbaugerät für Gabelstapler, Behälter aus Stahlblech, Gabelstapler-Anbaumodul, Kippbehälter, Kipp-Behälter, Kippcontainer, Kipphilfe, Lagerbehälter, Schüttgutbehälter, Schüttwagen, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahlblech-Behälter, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,79*
€ 831,49*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 753,84*
€ 831,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 782,80*
€ 856,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 837,19*
€ 916,23*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 865,64*
€ 944,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,30*
€ 1.123,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,76*
€ 1.114,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,98*
€ 1.084,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,77*
€ 1.060,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,64*
€ 1.030,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Klappdeckel für KW 1000
ab € 183,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.