Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 830-930x1250x600mm,Multiplexplatte,Ausstattung: 6 Schubladen,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231801
231801
231801
Artikel-Nr.:
     827-231801
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16923004.16
EAN/GTIN:
     5039350102251
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 830 - 930 x 1250 x 600 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Plattenstärke 30 mm
  • Ausstattung: 6 Schubladen
  • links 3 Schubladen
  • rechts 3 Schubladen
  • Schubladen Höhe 2x125 mm/4x175 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Zubehör:

  • 232988 Trenn-/Steckwände, 3 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232989 Trenn-/Steckwände, 3 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 232990 Trenn-/Steckwände, 6 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232991 Trenn-/Steckwände, 6 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 232992 Trenn-/Steckwände, 9 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232993 Trenn-/Steckwände, 9 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 233014 Schaumstoffeinlage, LxB 525x550 mm, Gummi, schwarz
  • 233054 Innenschublade, HxBxT 125x525x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 233058 Innenschublade, HxBxT 175x525x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 233447 Schubladeneinsatzset, 15 Fächer, PP, lichtgrau

Suchbegriffe:
Kastenwerkbank, Montagebank, Montagetisch, Montage-Tisch, Montagewagen, Montagewerkbank, Systemwerkbank, Werkbank, Werktisch

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Höhe:
830-930 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
30 mm
höhenverstellbar:
ja
Werkbank Ausstattung:
Schubladen
Unterbauten links:
3 Schubladen
Unterbauten rechts:
3 Schubladen
Schubladen Anzahl:
6 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x125 mm/4x175 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
fahrbar:
nein
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
106.168 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagebank, Montagetisch, Montage-Tisch, Montagewagen, Montagewerkbank, Systemwerkbank, Werkbank, Werktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.133,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.321,10*
€ 1.572,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,44*
€ 1.565,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,93*
€ 1.483,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,50*
€ 1.427,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,74*
€ 1.349,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926961.16
ab € 81,22*
Zubehör
Bott
16926962.16
ab € 90,91*
Zubehör
Bott
43020789
ab € 56,53*
Zubehör
Bott
16926900
ab € 3,97*
Zubehör
Bott
16926804.51
ab € 35,92*
Zubehör
Bott
16926805.51
ab € 38,08*
Zubehör
Bott
16926800.51
ab € 19,08*
Zubehör
Bott
16926801.51
ab € 20,37*
Zubehör
Bott
16926802.51
ab € 25,70*
Zubehör
Bott
16926803.51
ab € 26,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.