Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 830-930x1250x600mm,Multiplexplatte,Ausstattung: 6 Schubladen,RAL7035,Front RAL3004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231803
231803
231803
Artikel-Nr.:
     827-231803
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16923004.24
EAN/GTIN:
     5039350102275
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
bott kastenwerkbank
kastenwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 830 - 930 x 1250 x 600 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Plattenstärke 30 mm
  • Ausstattung: 6 Schubladen
  • links 3 Schubladen
  • rechts 3 Schubladen
  • Schubladen Höhe 2x125 mm/4x175 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Zubehör:

  • 232988 Trenn-/Steckwände, 3 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232989 Trenn-/Steckwände, 3 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 232990 Trenn-/Steckwände, 6 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232991 Trenn-/Steckwände, 6 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 232992 Trenn-/Steckwände, 9 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232993 Trenn-/Steckwände, 9 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 233014 Schaumstoffeinlage, LxB 525x550 mm, Gummi, schwarz
  • 233056 Innenschublade, HxBxT 125x525x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, purpurrot RAL 3004
  • 233059 Innenschublade, HxBxT 175x525x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
  • 233447 Schubladeneinsatzset, 15 Fächer, PP, lichtgrau

Suchbegriffe:
Kastenwerkbank, Montagebank, Montagetisch, Montage-Tisch, Montagewagen, Montagewerkbank, Systemwerkbank, Werkbank, Werktisch

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Höhe:
830-930 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
30 mm
höhenverstellbar:
ja
Werkbank Ausstattung:
Schubladen
Unterbauten links:
3 Schubladen
Unterbauten rechts:
3 Schubladen
Schubladen Anzahl:
6 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x125 mm/4x175 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
purpurrot // RAL3004
fahrbar:
nein
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
106.168 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagebank, Montagetisch, Montage-Tisch, Montagewagen, Montagewerkbank, Systemwerkbank, Werkbank, Werktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.135,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,63*
€ 1.558,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,42*
€ 1.558,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,23*
€ 1.481,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,44*
€ 1.427,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,36*
€ 1.351,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926961.24
ab € 81,62*
Zubehör
Bott
16926962.19
ab € 90,89*
Zubehör
Bott
43020789
ab € 56,14*
Zubehör
Bott
16926900
ab € 3,99*
Zubehör
Bott
16926804.51
ab € 35,93*
Zubehör
Bott
16926805.51
ab € 37,87*
Zubehör
Bott
16926800.51
ab € 19,07*
Zubehör
Bott
16926801.51
ab € 20,52*
Zubehör
Bott
16926802.51
ab € 25,74*
Zubehör
Bott
16926803.51
ab € 26,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.