Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemschrank,HxBxT 2000x1050x550mm,21 Kästen,6xStahlboden,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232615
232615
Artikel-Nr.:
     827-232615
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926551.16
EAN/GTIN:
     5039350114513
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
Lagersichtbox
Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 550 mm
  • 21 Kästen
  • Bestückung 21 x Gr.5
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
  • Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 6 Ebenen mit Stahlboden und 21 Kästen
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Kleinteile-Magazin, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
2000 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
550 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Kästen
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Traglast Fachboden:
75 kg
Sichtlagerkästen Anzahl:
21 Stück
Kasten-Anzahl x Größe:
21 x Gr.5
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Gewicht:
121.901 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, System-Schrank, Systemschrank, magazinschrank, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Kleinteile-Magazin, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Werkzeugschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.198,31*
€ 1.393,99*
Lager 827
23 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.271,54*
€ 1.483,06*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.483,06*
€ 1.764,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.473,38*
€ 1.753,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,60*
€ 1.661,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,17*
€ 1.599,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.271,54*
€ 1.513,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.