Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemschrank,HxBxT 2000x1050x550mm,1xStahlboden,2 Schublade(n),Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232653
232653
Artikel-Nr.:
     827-232653
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926571.11
EAN/GTIN:
     5039350026106
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 550 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Doppel-Flügeltür
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • 2 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x125 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Rückwand mit Loch- und Schlitzplatte
  • Platte aus Multiplex
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Zubehör:

  • 233000 Trenn-/Steckwände, 7 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 233002 Trenn-/Steckwände, 13 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 233004 Trenn-/Steckwände, 21 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 233016 Schaumstoffeinlage, LxB 1050x550 mm, Gummi, schwarz
  • 233022 Stahlboden, f. Universalschrank, f. Schrank BxT 1050x550 mm, Tragl. 75 kg, Stahl verzinkt
  • 233079 Innenschublade, HxBxT 125x1050x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, enzianblau RAL 5010
  • 233449 Schubladeneinsatzset, 33 Fächer, PP, lichtgrau

Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Lochplattenschrank, Lochplatten-Schrank, Schlitzplattenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
2000 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
550 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen, Arbeitsplatte, Loch-/Schlitzplatte
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Traglast Fachboden:
75 kg
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x125 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Werkbankplatte:
ja
Material Platte:
Multiplex
Mitteltrennwand:
nein
Rückwand Konstruktion:
mit Loch- und Schlitzplatte
Gewicht:
113.31 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, System-Schrank, Systemschrank, system schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Lochplattenschrank, Lochplatten-Schrank, Schlitzplattenschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.012,02*
€ 1.176,41*
Lager 827
23 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.080,18*
€ 1.250,70*
Frei Haus
ab € 1.053,72*
€ 1.260,75*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,70*
€ 1.488,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,30*
€ 1.483,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,05*
€ 1.409,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,13*
€ 1.356,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,18*
€ 1.285,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926918.51
ab € 50,87*
Zubehör
Bott
16926967.11
ab € 102,97*
Zubehör
Bott
16926902
ab € 6,25*
Zubehör
Bott
43020791
ab € 102,06*
Zubehör
Bott
16926842.51
ab € 59,82*
Zubehör
Bott
16926844.51
ab € 90,82*
Zubehör
Bott
16926840.51
ab € 56,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.