Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz,108° abgewinkelt,9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     827-233983
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.4560
EAN/GTIN:
     4042146792223
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • extra lange Ausführung mit 108° abgewinkelter kurzer Seite
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • jede Schlüsselweite mit Farbcode
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • in stabilem Klapphalter
  • Spezial-Werkzeugstahl


Enthaltene Teile:
- 1 x Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 1,5 mm, 108° abgewinkelt
- 1 x Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 2,0 mm, 108° abgewinkelt
- 1 x Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 2,5 mm, 108° abgewinkelt
- 1 x Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 3,0 mm, 108° abgewinkelt
- 1 x Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 4,0 mm, 108° abgewinkelt
- 1 x Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 5,0 mm, 108° abgewinkelt
- 1 x Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 6,0 mm, 108° abgewinkelt
- 1 x Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 8,0 mm, 108° abgewinkelt
- 1 x Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 10,0 mm, 108° abgewinkelt

Suchbegriffe:
Handwerkzeug, Werkzeug, Winkelstiftschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
0.47 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 12,01*
€ 16,73*
€ 5,90*
ab € 13,29*
€ 19,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,82*
€ 19,31*
25 Tage
48
€ 5,99*
ab € 14,09*
€ 19,61*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 44,41*
€ 57,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.4421
ab € 1,00*
Sonstiges
KS Tools
151.4429
ab € 2,63*
Sonstiges
KS Tools
151.4422
ab € 1,01*
Sonstiges
KS Tools
151.4423
ab € 1,11*
Sonstiges
KS Tools
151.4424
ab € 1,15*
Sonstiges
KS Tools
151.4425
ab € 1,27*
Sonstiges
KS Tools
151.4426
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
151.4427
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
151.4428
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.