Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel-Satz,8-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Stiftschlüssel
Artikel-Nr.:
     827-233989
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.8155
EAN/GTIN:
     4042146071472
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • mit 2-Komponentengriff
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl


Enthaltene Teile:
- 1 x T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 10mm
- 1 x T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 2,5mm
- 1 x T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 2mm
- 1 x T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 3mm
- 1 x T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 4mm
- 1 x T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 5mm
- 1 x T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 6mm
- 1 x T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 8mm

Suchbegriffe:
Bit, Winkelstiftschlüssel, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Handwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
0.96 kg
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Kugelkopf-Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, 6kt steckschlüssel, Bit, Winkelstiftschlüssel, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Handwerkzeug, Werkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
575
€ 19,90*
ab € 24,63*
€ 32,69*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,75*
€ 36,69*
€ 4,90*
ab € 27,23*
€ 37,08*
7 Tage
575
€ 4,95*
ab € 28,39*
€ 37,41*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 62,78*
€ 77,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.8138
ab € 5,78*
Sonstiges
KS Tools
151.8131
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
151.8130
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
151.8132
ab € 3,07*
Sonstiges
KS Tools
151.8133
ab € 3,39*
Sonstiges
KS Tools
151.8134
ab € 3,52*
Sonstiges
KS Tools
151.8135
ab € 3,85*
Sonstiges
KS Tools
151.8137
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.