Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools T-Griff-Innensechskant-Schlüssel-Satz,8-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     827-234022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     158.8130
EAN/GTIN:
     4042146119365
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • in Anlehnung an DIN ISO 2936
  • mit 2-Komponentengriff
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Wandhalter


Enthaltene Teile:
- 1 x T-Griff-Innensechskant-Schlüssel, 2mm, 130mm
- 1 x T-Griff-Innensechskant-Schlüssel, 3mm, 130mm
- 1 x T-Griff-Innensechskant-Schlüssel, 4mm, 180mm
- 1 x T-Griff-Innensechskant-Schlüssel, 5mm, 185mm
- 1 x T-Griff-Innensechskant-Schlüssel, 6mm, 185mm
- 1 x T-Griff-Innensechskant-Schlüssel, 8mm, 230mm
- 1 x T-Griff-Innensechskant-Schlüssel, 10mm, 235mm
- 1 x T-Griff-Innensechskant-Schlüssel, 2,5mm, 130mm

Suchbegriffe:
Bit, Winkelstiftschlüssel, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Handwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, 6kt steckschlüssel, Bit, Winkelstiftschlüssel, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Handwerkzeug, Werkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
219
€ 19,90*
ab € 26,28*
€ 35,19*
€ 4,90*
ab € 29,54*
€ 39,76*
7 Tage
227
€ 4,95*
ab € 30,32*
€ 39,89*
€ 4,00*
ab € 31,10*
€ 40,53*
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 65,38*
€ 80,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
158.8040
ab € 5,53*
Sonstiges
KS Tools
158.80325
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
158.8032
ab € 2,71*
Sonstiges
KS Tools
158.8033
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
158.8034
ab € 3,22*
Sonstiges
KS Tools
158.8035
ab € 3,38*
Sonstiges
KS Tools
158.8036
ab € 3,67*
Sonstiges
KS Tools
158.8038
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.