Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 827-234880 Herst.-Nr.: 865.0201 EAN/GTIN: 4042146209424 |
| |
|
| | |
| - stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Grundkonstruktion aus stabilem Stahl - Vierkantrohr
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- abschließbare Tür
- Arbeitsplatte Buche massiv
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- kugelgelagerte Schubladenführung
- Schubladen mit 100% Auszug
- Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
- elektrostatisch pulverbeschichtet
Suchbegriffe: Handwerkzeug, Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | fahrbar: | nein | Gewicht: | 86 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 840,96* | € 954,66* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 865,73* | € 978,41* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 962,98* | € 1.083,65* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 964,18* | € 1.091,52* | | | | Lager 827 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.187,93* | € 1.344,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|