Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4"+1/2" CHROMEplus Universal-Werkzeug-Satz,97-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235108
235108
235108
235108
Artikel-Nr.:
     827-235108
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0797
EAN/GTIN:
     4042146695548
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer


Enthaltene Teile:
- 1 x ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160mm
- 1 x ERGOTORQUE Telefonzange, 200mm
- 1 x Schlosserhammer mit Hickorystiel, 300g
- 1 x Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz, im Klapphalter,9-tlg1,5-10mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 3mm, 155mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 4mm, 180mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm, 230mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 6,5mm, 230mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH1, 180mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 205mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH0, 155mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 8mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 9mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 10mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 11mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 12mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 13mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 14mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 15mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 16mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 17mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 18mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 19mm
- 1 x Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Verlängerung, 125mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 10mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 11mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 12mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 13mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 14mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 15mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 16mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 17mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 19mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 20mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 21mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 22mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 24mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 27mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 30mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 32mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Kardangelenk
- 1 x 1/2" CHROMEplus Umschaltknarre, 72 Zahn, Kunststoffgriff
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 4mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 4,5mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 5mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 5,5mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 6mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 7mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 8mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 9mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 10mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 11mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 12mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 13mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PH3
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PZ3
- 1 x 1/4" CHROMEplus Kardangelenk
- 1 x 1/4" CHROMEplus Verlängerung, 100mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 3mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 4mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 6mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PH1
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PH2
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PZ1
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PZ2
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T10
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T15
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T20
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T25
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T27
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T30
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T40
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 4mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 6,5mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Umschaltknarre, 72 Zahn, Kunststoffgriff
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T8
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T9

Suchbegriffe:
Ratschenkasten, Werkzeugschrank, Werkstattwagen, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen, Ordnungssystem, Werkzeug, Handwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
7.32 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, ks tools werkzeugkoffer, modul werkzeuge, Ratschenkasten, Werkzeugschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Ordnungssystem, Werkzeug, Handwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
208
€ 4,90*
ab € 120,49*
€ 146,44*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,68*
€ 159,52*
€ 4,90*
ab € 135,54*
€ 162,82*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,43*
€ 165,70*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 182,89*
€ 217,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,67*
€ 259,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1250
ab € 5,70*
Sonstiges
KS Tools
918.1210
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1211
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1212
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1213
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1214
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1215
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1216
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1217
ab € 2,49*
Sonstiges
KS Tools
918.1219
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
918.1220
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
918.1221
ab € 2,94*
Sonstiges
KS Tools
918.1222
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
918.1224
ab € 3,79*
Sonstiges
KS Tools
918.1227
ab € 4,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.