Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools Werkzeug-Nylontasche,58-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235226
235226
235226
235226
235226
235226
235226
235226
235226
235226
235226
235226
235226
Artikel-Nr.:
     827-235226
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT024064
EAN/GTIN:
     4042146778654
Suchbegriffe:
Fahrrad-Werkzeug
Fahrradwerkzeug
Velo Werkzeug
Modul Werkzeuge
  • aus strapazierfähigem Micro-Leder mit gleichzeitig superweicher, wasserabweisender Haptik
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4")
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Kreuzschlitz-Profil PH, Pozidriv-Profil PZ, Innensechskant-Profil, Schlitz-Profil, Innen-Torx-Profil, Tamper-Resistant-Torx-Profil
  • Anzahl Werkzeuge: 58

Die 58-tlg. Werkzeug-Nylontasche von BRILLIANT TOOLS BT024058 ist ideal für Arbeiten rund um das Haus sowie an Auto, Fahrrad & Motorrad geeignet. Eine umfangreiche Grundausstattung mit Ring-Maulschlüsseln, einem Hammer, Seitenschneider und Wasserpumpenzange  sind nur einige Highlights von diesem Satz.

Lieferumfang:

Ring-Maulschlüssel: 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm
1/4" Sechskant-Stecknüsse: 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
1/4" Bit-Adapter
1/4" Umschaltknarre
Lampe mit 6+1 SMD
Wasserpumpenzange
1/4" Steckgriff
Schutzhandschuhe Größe L
Mikrofaser Handtuch
1/4" Verlängerung, 10 cm
Teleskop Magnethalter
Schlosserhammer 30 cm
Spannungsprüfer 4x0,8 mm
Seitenschneider 16 cm
1/4" Adapter
1/4'' Phillips-Bit: PH1, PH2, PH3
1/4'' Pozidriv-Bit: PZ1, PZ2, PZ3
1/4'' Schlitz-Bit: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
1/4'' Innensechskant-Bit: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
1/4'' Torx®-Bit: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1/4'' Torx®-Bit mit Bohrung: TB10, TB15, TB20, TB25, TB27, TB30, TB40
1/4'' Schnellwechsel-Bithalter magnetisch

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.

Suchbegriffe:
Werkzeug, Handwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Brilliant Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
3.49 kg
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeug, Handwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
281
€ 21,90*
ab € 55,45*
€ 71,06*
€ 4,90*
ab € 60,36*
€ 79,09*
9 Tage
281
€ 5,99*
ab € 60,48*
€ 79,47*
10 Tage
281
Frei Haus
ab € 64,49*
€ 82,23*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 104,91*
€ 130,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.