Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools Universalkoffer-Satz,95-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235227
235227
235227
235227
235227
235227
235227
235227
235227
235227
235227
235227
235227
Artikel-Nr.:
     827-235227
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT024095
EAN/GTIN:
     4042146777718
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • zeitsparende Suche bei der richtigen Auswahl der Werkzeuge
  • erleichtertes Anziehen und Lösen durch 2-Komponenten-Griff
  • 2K-Umschaltknarren mit integriertem Rechts-/Linkslauf, Hebelumschaltung und Druckknopfauslösung
  • Ordnung und Fixierung der Werkzeuge durch Klemmsicherung
  • 95-teiliges Steckschlüssel-Set mit den Antriebsgrößen 6,3 mm (1/4") und 12,5 mm (1/2")

Mit dem 95-teiligen Universalkoffersatz von BRILLIANT TOOLS BT024095 entscheiden Sie sich für die beste Qualität! Enthalten sind zwei nach DIN-Norm hergestellte Umschaltknarren mit Innenvierkant-Antrieben (6,3 mm (1/4") und 12,5 mm (1/2")) sowie umfassendem Zubehör. Präzise und umfassende Arbeiten können problemlos erledigt werden.
Geliefert wird das umfangreiche und klemmgesicherte Set in einem hochwertigen Werkzeugkoffer mit Metallscharnieren sowie -verschlüssen. Die Markierungen erleichtern Ihnen die Suche nach dem passenden Steckschlüssel und sparen Zeit.

Die besonders handschonenden Umschaltknarren werden per Hebelumschaltung auf Rechts- oder Linkslauf gestellt. Mit der Druckknopfauslösung können Sie schnell und komfortabel Ihre Stecknüsse und Verlängerungen sowohl lösen als auch aufstecken. Als besonderes Sicherheitsmerkmal verhindert die Druckknopfauslösung zudem ein ungewolltes Lösen einer Steck-Verbindung.

Durch die Feinverzahnung mit 72 Zähnen und einem Rückschwenkwinkel von 5° können Sie auch in engsten Räumen schwierige Schraubfälle durchführen. Steckschlüsselverlängerungen und Kardangelenke unterstützen Sie dabei, an schwer zu erreichende Verschraubungen zu gelangen.

Passend dazu gibt es diverse metrische Sechskant-Stecknüsse und Bit-Stecknüsse mit den Antriebsformen Schlitz, PH (Phillips), PZ (Pozidriv), Innensechskant und Torx. Die beiliegenden 5/16" Bits werden mit dem 1/2" Bit-Adapter angetrieben. Darüber hinaus wird das Sortiment durch einen 1/4" Vierkant-Steckgriff, 1/4" Quergriff mit Gleitstück, Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2", sowie einem 3-teiligem Winkelschraubendreher-Satz abgerundet.

Lieferumfang:

Ring-Maulschlüssel: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
Schraubendreher, für Schlitzschrauben 3 mm, Länge: 75 mm
Schraubendreher, für Schlitzschrauben 4 mm, Länge: 80 mm
Schraubendreher, für Schlitzschrauben 5,5 mm, Länge: 12,5 cm
Schraubendreher, für Schlitzschrauben 6,5 mm, Länge: 15 cm
Schraubendreher, für Kreuzschlitzschrauben PH 0, Länge: 75 mm
Schraubendreher, für Kreuzschlitzschrauben PH 1, Länge: 80 mm
Schraubendreher, für Kreuzschlitzschrauben PH 2, Länge: 10 cm
Universalmesser
Seitenschneider, 16 cm
Flachrund-Zange, 20 cm
Winkelschraubendreher-Satz im Clip, Innensechskant, 1,5–10 mm, 9-teilig
Torx-Winkelschraubendreher-Satz, im Clip, T 10–T 50, 8-teilig
Schlosser-Hammer 300 g
1/4“ Feinzahn-Umschaltknarre, 15 cm
1/4“ Verlängerung, 10 cm
1/4“ Kardangelenk, 1/4“
1/4“ Sechskant-Stecknuss: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm   
1/2“ Feinzahn-Umschaltknarre, 25 cm (V1020)
1/2“ Verlängerung, 12,5 cm
1/2“ Kardangelenk (V2575)
1/2" Sechskant-Stecknuss: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
1/4" Bit-Stecknuss Schlitz: 0,8 x 4 mm, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm
1/4" Bit-Stecknuss Kreuzschlitz: PH1, PH2 und PH3
1/4" Bit-Stecknuss Kreuzschlitz: PZ1, PZ2 und PZ3
1/4" Bit-Stecknuss Torx: T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30 und T 40

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.

Suchbegriffe:
Werkzeug, Handwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Brilliant Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
8.23 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeug, Handwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
226
€ 6,90*
ab € 88,72*
€ 109,31*
€ 4,90*
ab € 91,92*
€ 116,36*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,71*
€ 116,56*
9 Tage
226
€ 5,99*
ab € 94,89*
€ 119,70*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 130,36*
€ 158,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.