Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,ESD,HxLxB 13x900x600mm,Gummi,genoppt,rutschfest/entlastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235583
235583
235583
235583
Artikel-Nr.:
     827-235583
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     457S0023BL
EAN/GTIN:
     0662641852181
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte
  • geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser / für mittlere Beanspruchung
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • Höhe x Länge x Breite 13 x 900 x 600 mm
  • Aus Gummi mit Bläschenoberfläche in schwarz
  • Luftkammern für das Festsaugen am Boden und größtmögliche Polsterung, abgeschrägte Kanten für stolperfreies begehen
  • Ausführung rutschfest und gewichtsausgleichen

Zubehör:

  • 235625 ESD Mattenreiniger, 1 l Sprühflasche, f. leitfähige Tisch-/Bodenmatten, entfernt Schmutz/Öl/Fingerabdrücke

Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene, industrielle Bereiche
geeignet für (Anwendung):
mittlere Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Gummi
Oberfläche Bodenbelag:
genoppt
Farbe:
schwarz
Höhe:
13 mm
Länge:
900 mm
Breite:
600 mm
Bodenbelag Ausstattung:
Luftkammern, abgeschrägte Kanten
Bodenbelag Funktion:
rutschfest, gewichtsausgleichen
elektrisch leitend:
ja
Gewicht:
4 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,54*
€ 54,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,18*
€ 62,40*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 50,93*
€ 66,16*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 50,95*
€ 66,35*
€ 5,00*
ab € 52,10*
€ 67,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.