Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 75x102x215mm,1,2l,PP,rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
235849
235849
Artikel-Nr.:
     827-235849
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BAB1L2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 75 x 102 x 215 mm
  • Inhalt 1,2 l
  • Aus Polypropylen in rot
  • Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
  • Boden geschlossen
  • Einfacher Transport durch Griffmulde
  • Stirnseitige Eingrifföffnung
  • Mit Etikettenhalter
  • Mehrfach mit Stapelrand

Zubehör:

  • 235899 Längsteiler, f. Sichtlagerkasten 1-1,3 l, HxB 72x150 mm, PP, grau

Suchbegriffe:
Kleinteile-Behälter, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkasten Kunststoff, Lagersichtkasten, Regalkasten, Sichtkasten, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkasten, Transportbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
elektrisch leitend:
nein
Höhe:
75 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
215 mm
Inhalt:
1.2 l
Material:
Polypropylen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
Griff:
Griffmulde
Beschriftungsfeld:
Etikettenhalter
Eingrifföffnung:
stirnseitig
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Farbe:
rot
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtboxen pp rot, lagersichtbox, lagersichtbox rot, Kleinteile-Behälter, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkasten Kunststoff, Regalkasten, Sichtkasten, Sichtlagerbehälter, Transportbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
1
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 28,75*
2 Tage
9
€ 9,90*
ab € 28,066*
€ 39,196*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,39*
€ 33,7841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,9855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
455544
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.