Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter,f. 200l Fass,Ø 580mm,m. Deckel,HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
236014
236014
Artikel-Nr.:
     827-236014
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114745
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
denios fasstrichter
fasstrichter
Trichter
  • Form: rund
  • für 200-Liter-Fass
  • Durchmesser 580 mm
  • max. Füllvolumen 5 l
  • mit Deckel
  • aus Hochdruck-Polyethylen

Suchbegriffe:
Einfülltrichter, Fasstrichter, Trichter

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Trichter
Form:
rund
elektrisch leitend:
nein
Durchmesser:
580 mm
max. Füllmenge:
5 l
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Flammsperre:
nein
für Fass:
200-Liter-Fass
Deckel:
ja
Gewicht:
4.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Einfülltrichter, Trichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,85*
€ 166,47*
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 143,35*
€ 176,42*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
175014
€ 0,67875*
Zubehör
Denios
279137
€ 122,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.