Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkanister,f. aggressive,brennbare Stoffe,Stahl,5l,HxBxT 114x244x408mm,Schutzring


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
236230
236230
236230
Artikel-Nr.:
     827-236230
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     235289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Transportkanister
  • Geeignet für aggressive, brennbare Stoffe
  • aus Stahl
  • Inhalt 5 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 114 x 244 x 408 mm
  • verschließbar mit Schraubkappe
  • Belüftungsventil für gleichmäßige, schnelle Entleerung
  • mit umlaufendem Kunststoff-Schutzring
  • ohne Ablauf
  • mit Tragegriff
  • mit UN-Zulassung
  • Lieferung inklusive Sicherheitsaufkleber nach GHS

Suchbegriffe:
Flüssigkeitsbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrguttransportbehälter, Gefahrstoffbehälter, Sicherheitsbehälter, Transportkanister, Transportbehälter

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Sicherheitsbehälter
Behältertyp:
Kanne
Kanistertyp:
Transportkanister
Inhalt:
5 l
Gefahrstoffeignung:
aggressive, brennbare Stoffe
Material:
Stahl
Oberfläche außen:
verzinkt // beschichtet
Farbe außen:
gelb
Höhe:
114 mm
Breite:
244 mm
Tiefe:
408 mm
Verschluss:
Schraubkappe
Flammsperre:
nein
Zulassung:
UN
Vakuum-/Überdruckausgleich:
ja
Ablauf:
ohne
Gefahrstoffbehälter Ausstattung:
umlaufender Kunststoff-Schutzring
Griff:
Tragegriff
Material Dichtung:
NBR
Lieferumfang:
inklusive Sicherheitsaufkleber nach GHS
Gewicht:
2.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachkanister, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, sicherheitsbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrguttransportbehälter, Gefahrstoffbehälter, Transportkanister, Transportbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 42,77*
€ 59,30*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,58*
€ 59,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,84*
€ 63,51*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,22*
Zubehör
Denios
248042
ab € 118,95*
Zubehör
Denios
270601
ab € 85,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.