Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzlappen-Entsorgungsbehälter,Edelstahl,20l,HxBxT 429x385x382mm,m. Fußpedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236259
236259
Artikel-Nr.:
     827-236259
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     256106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Putzlappen-Entsorgungsbehälter
  • aus Edelstahl
  • Inhalt 20 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 429 x 385 x 382 mm
  • für Putzlappen und sonstige Abfälle
  • Deckel schließt gedämpft
  • gelochter Bodenrand gegen Erwärmung und Selbstentzündung
  • Deckelbetätigung rückenschonend mit Fußpedal
  • FM zertifiziert
  • 5 Jahre Garantie
  • Lieferung inklusive Sicherheitsaufkleber

Suchbegriffe:
Sammelbehälter, Entsorgungsbehälter, Behälter, Aufbewahrungsbehälter, Gefahrstoffbehälter, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheits-Abfallbehälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheits-Sammelbehälter

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Sicherheitsbehälter
Behältertyp:
Putzlappen-Entsorgungsbehälter
Inhalt:
20 l
geeignet für (Produkt/Material):
Putzlappen, sonstige Abfälle
Material:
Edelstahl
Höhe:
429 mm
Breite:
385 mm
Tiefe:
382 mm
Behälter Ausstattung:
rückseitiger Handgriff
Deckeltyp:
Deckel
Deckel Funktion:
schließt gedämpft
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Boden Ausführung:
gelochter Bodenrand
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
FM
Lieferumfang:
inklusive Sicherheitsaufkleber
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Entsorgungsbehälter Putzlappen, Sammelbehälter, Sicherheits-Entsorgungsbehälter, Sicherheits-Sammelbehälter, sicherheits-entsorgungsbehälter denios, entsorgungsbehälter putzlappen, entsorgungsbehälter edelstahl, Behälter, Aufbewahrungsbehälter, Gefahrstoffbehälter, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheits-Abfallbehälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,50*
€ 202,79*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,20*
€ 213,82*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,61*
€ 213,82*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,62*
€ 215,19*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 190,67*
€ 233,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,80*
€ 278,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,69*
€ 276,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,61*
€ 268,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243873
ab € 73,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.