Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank,HxLxT 1670x2000x375mm,Holzleisten,Gestell pulverbesch.,Kleiderhaken/Lehne/Schuhrost,RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236266-0001
236266-0001
236266-0001
236266-0001
Artikel-Nr.:
     827-236266-0001
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuhrost für Umkleidebank
Umkleidebank Schuhrost
Umkleidebankschuhrost
umkleidebank schuhrost
Umkleidebank
  • Höhe x Länge x Tiefe 1670 x 2000 x 375 mm
  • Sitzfläche aus Holzleisten mit Lackierung
  • Sitz Höhe x Tiefe 450 x 335 mm
  • Gestell aus Vierkantstahlrohr (25 x 25 mm) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau Bodenschoner
  • Ausstattung: Aufbau mit Kleiderhakenleiste, Rückenlehne und untergebautes Schuhrost
  • 6 Haken, im Abstand von 340 mm
  • Nutzung einseitig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 236266-0001 anthrazitgrau RAL 7016
  • 236266-0002 lichtgrau RAL 7035
  • 236266-0003 weißaluminium RAL 9006

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Sypro
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Umkleidebank
Nutzung:
einseitig
Höhe:
1670 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Länge:
2000 mm
Tiefe:
375 mm
Sitztiefe:
335 mm
Material Sitz:
Holzleisten
Oberfläche Sitz:
lackiert
Bank Ausstattung:
Kleiderhakenleiste, Rückenlehne, Schuhrost
Hakenleiste:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
6 Stück
Abstand Haken:
340 mm
Schuhrost:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Bodenschoner
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // TÜV
Ausführung:
mit Garderobenelement
Gewicht:
37 kg
Gestell:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,11*
€ 608,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,43*
€ 606,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,88*
€ 598,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,82*
€ 576,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,09*
€ 514,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sypro Wolf
131342
ab € 432,04*
Ähnlich
Sypro Wolf
131342
ab € 431,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.