Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsitzbank,HxLxT 1670x2000x725mm,Holzleisten,Gestell pulverbesch.,Kleiderhaken/Lehne,RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236277-0001
236277-0001
236277-0001
Artikel-Nr.:
     827-236277-0001
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelsitzbank
  • Höhe x Länge x Tiefe 1670 x 2000 x 725 mm
  • Sitzfläche aus Holzleisten mit Lackierung
  • Sitz Höhe x Tiefe 450 x 335 mm
  • Gestell aus Vierkantstahlrohr (25 x 25 mm) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau Bodenschoner
  • Ausstattung: Aufbau mit Kleiderhakenleiste und Rückenlehne
  • 12 Haken, im Abstand von 340 mm
  • Nutzung beidseitig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 236277-0001 anthrazitgrau RAL 7016
  • 236277-0002 lichtgrau RAL 7035
  • 236277-0003 weißaluminium RAL 9006

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Sypro
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Doppelsitzbank
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
1670 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Länge:
2000 mm
Tiefe:
725 mm
Sitztiefe:
335 mm
Material Sitz:
Holzleisten
Oberfläche Sitz:
lackiert
Bank Ausstattung:
Kleiderhakenleiste, Rückenlehne
Hakenleiste:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
12 Stück
Abstand Haken:
340 mm
Schuhrost:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Bodenschoner
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // TÜV
Ausführung:
mit Garderobenelement
Gewicht:
58 kg
Gestell:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenbanksystem, doppelseitige garderobenbank, garderoben sitzbank, sypro garderobenbank, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,91*
€ 683,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,10*
€ 728,61*
€ 4,95*
ab € 643,61*
€ 744,01*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 664,48*
€ 765,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,89*
€ 782,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,85*
€ 911,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,20*
€ 897,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,76*
€ 877,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,01*
€ 848,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,48*
€ 790,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.