Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Battery Power+ 36/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
237311
237311
237311
237311
237311
237311
237311
237311
Artikel-Nr.:
     827-237311
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     20420220
EAN/GTIN:
     4054278636009
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Kärcher-Zubehör

Kärcher Battery Power+ 36/60 DW *INT

Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.

Der Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku für die 36-Volt-Geräte unserer Akkuplattform überzeugt nicht nur mit extremer Leistungsstärke und dank 6 Ah Kapazität sehr langer Laufzeit, sondern verfügt darüber hinaus über umfangreiche zusätzliche Ausstattungs- und Sicherheitsmerkmale. Beispielsweise garantiert ein effizientes Temperaturmanagement einen sicheren Wärmehaushalt des Akkus, sodass jederzeit die maximale Leistung sicher abgegeben wird. Das sehr robuste und stoßfeste Gehäuse bewahrt den Akku effektiv vor Einwirkungen von außen und nach IPX5 auch vor Spritzwasser. Dazu gewährleistet es auch ein einfaches, sicheres Handling. Die integrierte Spannungsüberwachung sowie ein Überstromschutz verhindern Schäden der Zellen durch Überspannung, Tiefentladung und Überströme. Innovative Real Time Technology ermöglicht dem Anwender zu jedem Zeitpunkt, exakte Werte zu Restlaufzeit, Ladezeit und Ladezustand über ein übersichtliches LC-Display abzulesen.


Zubehör:

  • 237317 Kärcher Schnellladegerät
  • 237318 Kärcher Universalladegeraet

Suchbegriffe:
Batterie, Werkstatteinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Werbung:
Akku 36 V-Klasse.
Abmessungen (L × B × H):
133 x 88 x 118 mm
Gewicht:
1.851 kg
Anzahl pro Palette:
168 st
Verpackungsmenge:
1 st
Spannung:
36 V
Kapazität:
6 Ah
Gewicht der Umverpackung:
0.434 kg
Gewicht (mit Zubehör):
1.45 kg
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Akkutyp:
Lithium-Ionen-Wechselakku
Breite:
89 mm
Höhe:
118 mm
Länge:
134 mm
BaRaGr:
1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,26*
€ 197,77*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 182,96*
€ 199,83*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,36*
€ 201,31*
Frei Haus
ab € 188,42*
€ 205,07*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 213,76*
€ 232,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,66*
€ 274,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 75,00*
Zubehör
Kärcher
2.445-054.0
ab € 89,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.