Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Verlängerung MT EXT 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237312
237312
Artikel-Nr.:
     827-237312
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     20420310
EAN/GTIN:
     4054278727844
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
kärcher zubehör

Kärcher MT EXT 100

1 m lange, hochwertige, robuste Verlängerung mit solider Stahlwelle und Schnellverschluss. Zur Reichweitenerhöhung von Hochentaster oder Stabheckenschere in Kombination mit dem Multi-Tool.


Suchbegriffe:
Säge, Werkstatteinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Abmessungen (L × B × H):
928 x 25 mm
Werbung:
Leicht. Leistungsstark. Leise.
Gewicht:
0.957 kg
Verpackungsmenge:
1 st
Gewicht (mit Zubehör):
0.694 kg
Breite:
25.4 mm
Länge:
928 mm
BaRaGr:
1
Weitere Suchbegriffe: Säge, Werkstatteinrichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,78*
€ 87,78*
€ 4,00*
ab € 61,93*
€ 87,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,93*
€ 87,98*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,38*
€ 93,33*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 91,38*
€ 123,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.